収納スツール

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)80 注文コード75253466 品番JLS-38Z(LGY)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は耐荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

椅子、収納、足置き、テーブル、1台で4つの機能の便利な万能スツール。上フタ座布団を外すとコーヒーテーブルとして利用。中には本やおもちゃ、災害グッズなどをスッキリ収納。
ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。組み立ては工具不要で簡単。使わない時は折りたたみ可能。

ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×440 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×330 本体質量(kg)5 用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても。収納スツール 収納椅子 収納チェア 背もたれなし 足置き フタ付き 収納 BOX おもちゃ箱 掃除道具入れ 折りたたみ 質量(kg)5 耐荷重(kg)80 張地ポリエステル 材質(フレーム)繊維板 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×440 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)38×38×44 素材 材質(クッション)ウレタンフォーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする