色ライトグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)760×380×440
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)725×340×330
本体質量(kg)8.6
用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても。収納スツール 収納椅子 収納チェア 背もたれなし 足置き フタ付き 収納 BOX おもちゃ箱 掃除道具入れ 折りたたみ
質量(kg)8.6
耐荷重(kg)160
張地ポリエステル
材質(フレーム)繊維板
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×380×440
収納寸法(L×W×H)(mm)725×340×330
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)76×38×44
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×38×14.5
素材布
材質(クッション)ウレタンフォーム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:72.5×34×33