収納スツール

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)80 注文コード75253484 品番ZLS-35(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は耐荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

椅子、収納、足置き、1台で3つの機能の便利なスツール。中には本や衣類、おもちゃなどをスッキリ大容量収納。ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。
来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。組み立ては本体広げて、底板入れて、フタをかぶせるだけの簡単3ステップ。使わない時は折りたたみが可能。

ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×350×380 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×320×300 本体質量(kg)2.3 用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても。収納スツール 収納椅子 収納チェア 背もたれなし 足置き フタ付き 収納 BOX おもちゃ箱 掃除道具入れ 折りたたみ 材質芯材:繊維板、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)2.3 耐荷重(kg)80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35×35×38 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×10 素材 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:32×32×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-10
用途:
子供のオムツ、ストック入れ
その他業種

オムツ+ゴミ箱+お尻拭き他ウエットシートのストックを入れ寝室に置いています。大量に入ります。
蓋が半分だけ開くので、片手で開封でき便利です。
ベビーの脱走防止→つかまり立ち→よじ上る→立って飛び降りる……そして現在まで3年ほど共にいてくれました。
子供と大人が同時に乗ることができ、夜な夜な抱っこして座るのも、子供と一緒にぴょんぴょん飛び降りても大丈夫です。
脚立などは畳を傷付けますが、こちらはフラットなので天袋の出し入れも届き安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする