色ネイビー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×350×380
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×320×300
本体質量(kg)2.3
用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても。収納スツール 収納椅子 収納チェア 背もたれなし 足置き フタ付き 収納 BOX おもちゃ箱 掃除道具入れ 折りたたみ
材質繊維板、ポリエステル、ウレタンフォーム
質量(kg)2.3
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35×35×38
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×10
素材布
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:32×32×30