肌触りの良い 収納スツール

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 ベージュ 注文コード75253536 品番ZHG-70D(SBE)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

肌触りの良い収納スツール。椅子、収納、足置き、1台で3つの機能の便利なスツール。来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。
スツールは肌触りにこだわった仕様。スティッチがかわいいポケット付き。組み立ては簡単3ステップ。未使用時は折りたたみ可能。

ベージュ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×350×370 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)720×320×300 本体質量(kg)5.8 用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても。収納スツール 収納椅子 収納チェア 背もたれなし 足置き フタ付き 収納 BOX おもちゃ箱 掃除道具入れ 折りたたみ 材質繊維板、ポリエステル、ウレタンフォーム 質量(kg)5.8 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)70×35×37 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×35×10 素材 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:72×32×30
取扱説明書:(0.76MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75253536 ZHG-70D(SBE) 75253475 JLS-76Z(LGY) 収納スツール YAMAZEN(山善) 収納スツール YAMAZEN(山善) 1台 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする