ペタドラZ型オフセットドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75254462 品番 TD-64+1/+2
参考基準価格(税別)¥687 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

狭い箇所に適した短軸仕様。
Z型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。
フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状。
防錆力と刃先精度を両立させるシャンパンゴールドメッキ仕上げ。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
マグネット入りで狭い箇所でもねじを落とさず作業できる。
グリップはローレット加工で力をしっかり伝えて滑らない。

先端形状プラス 先端刃幅(mm)5 先端サイズ(#)No.1・No.2 全長(mm)126 軸径(Φmm)5 質量(g)26 刃先マグネットあり 用途狭い場所でのネジ締め作業に。 トラスコ品番810-6906 高さ(mm)16.5 種類オフセットドライバー 商品構成単品 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75254471
2022-04-07
用途:
エンジン回り、狭小部
製造業

思った以上に剛性感があり使い勝手が良いです。L字部分を抑え込めばトルクも掛けられます。マイナスは縁を引っ張るのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする