※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガドラ細軸ドライバー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズNo.0 注文コード75254873 品番910+0×75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。

先端形状プラス 先端サイズNo.0 軸長(mm)75 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)3 用途精密ネジ締め作業に。 全長(mm)153 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品説明動画

ベッセル メガドラ ドライバー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75254873 910+0×75 89731275 910+0×75 メガドラ細軸ドライバー ベッセル メガドラ細軸ドライバー ベッセル 1袋(12本) 5,598 税込6,158 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75254864
2023-06-05
用途:
おもちゃや家電製品の分解

おもちゃや家電を分解修理するのに、細いプラスドライバーを購入。
ベッセルのメガドラシリーズはネジ舐めしにくいので気に入っていたので、同じシリーズの細いものを買ってみました。
使用感は満足です。

対象商品:
75254907
2022-05-01
用途:
部品の組立て
都築工芸 様

窪みの中に入れるSUS304M3ネジに使用。
食い付きが良いのでネジが落下することなくネジ締めが出来た。
他のサイズのドライバーも持ってますが、信頼できるメーカーですね。

2人が参考にしています
対象商品:
75254907
2019-11-15
用途:
各種の分解組み立てに
その他業種

ベッセルのこのシリーズはグリップデザインが秀逸です。
グリップ形状が四角い物は角が立ち過ぎるため水平方向に持って使う場合、手の中で不用意に転がって思ったところで止めきれず、ネジからも外れやすく何より力を掛けた場合に手が痛い。
メガドラは六角形なので力も掛けやすいし、微調整にも向いています。
それとグリップがくびれているので上に向けて使う際に指でつまむ形になるため落下も起こりにくいです。

対象商品:
75254864
2019-08-07
用途:
ねじ締、製品分解
コーヤル光学株式会社 様

ちょっと弱いようで、力を入れると折れるからもう少し丈夫な物が欲しい

対象商品:
75254864
2019-03-21
用途:
リールのメンテ
建設業・工事業

かなり固いネジの為、使用しました。
軸がしなる位固かったのですが、無事に緩められ、満足しています。

対象商品:
75254864
2017-09-11
用途:
ネジ締め

メガドラの細軸はジョーズフィットじゃないのを知らなかったので,すこしがっかりしたが,ものは良いので満足.
軸が細いので,製品の分解などに役に立つ.

対象商品:
75254907
2018-12-15
用途:
ノートパソコンの分解時

同型の普通軸ドライバーだとネジの周囲が削れるので購入。先端の磁力も現時点では影響がなく使い勝手は大変良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする