※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガドラ細軸ドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)178 注文コード75254934 品番910-4×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。

先端形状マイナス 先端サイズ4×0.5mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)4×0.5 軸長(mm)100 材質(グリップ)樹脂 用途精密ネジ締め作業に。 軸径(Φmm)4 全長(mm)178 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品説明動画

ベッセル メガドラ ドライバー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75254934 910-4×100 89731266 910-4×100 メガドラ細軸ドライバー ベッセル メガドラ細軸ドライバー ベッセル 1袋(12本) 69,980 税込76,978 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
電気部品の締め付け
松本電機 様 (製造業)

思っていたよりも細くて大丈夫かな?と、使って見ると強くて使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする