ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの グリップドライバー
メガドラ細軸ドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75254943
品番
910-4×150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
先端形状
マイナス
先端サイズ
4×0.5mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
4×0.5
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
樹脂
用途
精密ネジ締め作業に。
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
228
質量(g)
35
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
商品説明動画
ベッセル メガドラ ドライバー
参考になった