メガドラ普通ドライバー エクストラロングタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75254977 品番900+2×400
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。
ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。
プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)400 材質(グリップ)エラストマー樹脂 用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。 トラスコ品番124-2997 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)510 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品説明動画

ベッセル メガドラ ドライバー
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75254977
2022-11-18
用途:
ラジエターホースの増し締め
カラオケスタジオ USA 様

今まではロアのラジエターホースをバンドで止める時に苦労していましたが、この長さが重宝しています。
それ以外にはなかなか使いみちがありませんが・・・・。

対象商品:
75254977
2020-02-28
用途:
一発二錠のリコール作業
有限会社天沼商店 様

ヘッドロックの下側のネジを回すに力が入り、作業時間が短縮された。

対象商品:
75254977
2018-12-25
用途:
大型テレビの壁付け
サービス業

発送もとても早くしていただき、大きな箱で丁寧に梱包されてきました。
代金を考えると申しわけないような・・・
肝心の商品は長さを感じない使いやすさです。テレビと壁面の間が殆どなく、しかもよく見えない箇所でしたが、先の磁石でズレることなくバッチリ取付できました。

対象商品:
75254977
2018-01-22
用途:
車検時のライト調整
マルケー自動車整備株式会社 様

以前使用していたドライバーでは調整ビスまで届かず、苦労していたが、
このドライバーに替えて調整ビスまで十分届き、先がマグネットになっているので、外れにくく、安心して使用できる。

対象商品:
75254977
2016-10-29
用途:
ヘッドランプ調整

ヘッドランプ調整時ジャンクグリップがもう少し手元についてるほうが邪魔にならず使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75254977
2014-09-16
用途:
バイクのキャブレター脱着

元々、ベッセルのドライバーを愛用しています。色々なメーカーのドライバーを試しましたが、ベッセルの刃先の感触が一番合います。今回、ロングドライバーが必要になって購入しました。シャフトの真ん中にあるジャンクグリップ(回転部材)が良い仕事をしています。どうしてもシャフトが長いと回転がぶれやすいのですが手で支えてもドライバの回転を遮らないので良かったです。この価格でこの出来ですので、とても満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする