※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングノズル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75255004 品番 LN-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

AD-4エアーダスター用交換ノズル。
奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。
ネジ部はG1/8

ノズル長(mm)200 ノズル口径(Φmm)2.5 ねじ寸法G1/8 用途AD-4交換用ノズル 先端外径(Φmm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75255013
2017-08-20
用途:
マシニングセンターの機械加工

先月、初めて買ってよかったので、また、買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
75255013
2014-12-03
用途:
エアーブロー

こちらの商品を3日ほど使っていて、 床の材木の切りくずをエアーで飛ばしていたところ、機械の土台にノズルの先が軽く当たっただけでロングノズルの根元に皹が入り、ネジの部分をエアガンの先の中に残したまま折れてしまいました。 本当にとても弱い素材で出来ていたことにその時気付き残念です。ステンレスでもっと強度のある素材のあるものを探したいと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする