LJ-500 ロング流量調整ノズル ベッセル 75255065

ロング流量調整ノズル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ノズル長(mm)500 注文コード75255065 品番LJ-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はノズル長4種類から選べます 他の種類を見る

AD-4エアーダスター用交換ノズル。
奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。
流量調整付。
ネジ部はG1/8

ノズル長(mm)500 ノズル口径(Φmm)2.5 ねじ寸法G1/8 用途AD-4交換用ノズル 先端外径(Φmm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75255031
2024-12-14
用途:
切削

2本購入したが届いて取り付けようとしたらパッキンが劣化しており使い物にならなかった。
シールテープで対応したが出荷の際に確認もしてないんですね。

対象商品:
75255047
2021-08-23
用途:
機械のほこり落とし
農・林・水産業

エアブローの強さを調整できるので大変便利です。ただノズルを振り回しているとノズルが緩み、気がつくと強さが弱まるので、頻繁に全開まで戻す手間が必要です。ネジ山がもう少し長ければ、薄いナットを追加してダブルナット化もできると思いますが、いずれにしろもうひと工夫ほしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする