角長軸ドライバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75255074 品番6603 -9X450
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軸長450mmの角軸タイプです。
柄は両手で使えるダブルグリップで、強力な締め付け作業にも効果的です。
スパナをかけて強く回すことができます。
強靱な特殊鋼使用、全身焼入です。刃先はマグネット入り。
衛生機器等のネジ締め作業に最適です。

先端形状マイナス 先端サイズ9×1.2mm 軸長(mm)450 材質(グリップ)樹脂 用途衛生機器等のネジ締め作業に。 トラスコ品番371-0815 軸径(Φmm)sq.8 全長(mm)563 質量(g)364 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする