曜日別特売
LF-150 自在ノズル ベッセル 75255284

自在ノズル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ノズル長(mm)150
内容量1個注文コード75255284品番LF-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

AD-4エアーダスター用交換ノズル。
自由に曲げられるノズル。
ネジ部はG1/8

用途
AD-4交換用ノズル
ノズル長(mm)150ノズル口径(Φmm)2.3ねじ寸法G1/8先端外径(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75255302
2017-07-05
用途: 排水管洗浄

もう少しRを小さく曲げられると良い。細い配管だと無理

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする