※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの エアーガン・スプレーノズル
ベッセルの エアダスターガン関連商品
ベッセルの エアーガンノズル
自在ノズル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル長(mm)
200
注文コード
75255293
品番
LF-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ノズル長
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
AD-4エアーダスター用交換ノズル。
自由に曲げられるノズル。
ネジ部はG1/8
ノズル長(mm)
200
ノズル口径(Φmm)
2.3
ねじ寸法
G1/8
用途
AD-4交換用ノズル
先端外径(Φmm)
7