ベッセル
ベッセルの エアーガン・スプレーノズル
ベッセルの エアダスターガン関連商品
ベッセルの エアーガンノズル
自在ノズル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75255302
品番
LF-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
AD-4エアーダスター用交換ノズル。
自由に曲げられるノズル。
ネジ部はG1/8
ノズル長(mm)
300
ノズル口径(Φmm)
2.3
ねじ寸法
G1/8
用途
AD-4交換用ノズル
先端外径(Φmm)
7