水栓ドライバー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75255372 品番5700WP
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

見る角度で色が変わるメタルライングリップ。
大きな刃幅・厚い刃厚で大型マイナスネジのマイナス溝を傷つけず、安定してまわせます。
せまい場所でも作業しやすいショートタイプです。

用途
ストレーナー清掃・メンテナンス時などの止水栓・流量調節栓や逆止弁の締めゆるめ。
大型マイナスネジの締めゆるめ。
先端形状マイナス 先端サイズ18×1.6mm 軸長(mm)85 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番810-6913 軸径(Φmm)8 全長(mm)134.5 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75255372
2022-02-07
用途:
水栓器具付け、交換
建設業・工事業

シンプルに良い。使いやすい。
マイナスよりこれが良い時がある。

対象商品:
75255372
2021-11-28
用途:
洗面器の下にある元栓の開閉時。
その他業種

とても使いやすい、小さいので持ち運びも便利、悪い点は見当たらない。

対象商品:
75255372
2021-01-05
用途:
水栓の修理
伊勢設備工業 様 (建設業・工事業)

今までは現場でマイナスドライバーで分解していましたがこのドライバーを使用出来、分解整備がスムースです。

対象商品:
75255372
2020-03-14
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

エンジンオイルキャップやビキニカウルの脱着に使用。
大変重宝しています。

対象商品:
75255372
2020-03-31
用途:
トイレの水栓を止めるとき
建設業・工事業

マイナスの部分が大きくて、均等にチカラを伝えることができる。

対象商品:
75255372
2019-01-28
用途:
蛇口のメンテナンス
農・林・水産業

今までは普通のマイナスドライバーで行っていたが、先端の幅が広く厚みもあり、使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
75255372
2020-07-06
用途:
車作業

水道作業ではなく車両の作業にとも思い購入しましたが思っていたよりも大きかった、グリップと先のバランスがあまり良くない様な気がします、

1人が参考にしています
対象商品:
75255372
2017-01-30
用途:
水栓の開閉
建設業・工事業

いつも大きめなマイナスドライバーで施工していましたが、さすがに専用ドライバーです。
使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする