D71 T2X44 精密ビット D71 トルクスビット ベッセル 75255397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密ビット D71 トルクスビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
先端サイズT2
内容量1袋(10本)注文コード75255397品番D71 T2X44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。
トルクスねじ用。
デルボビット。

用途
トルクスネジ用
コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など
精密分野組立
全長(mm)44軸径(Φmm)4先端サイズT2先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする