D73+0×2×20×40 精密ビット D73 ベッセル 75255476

精密ビット D73

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10本)先端サイズ(#)No.0全長(mm)40注文コード75255476品番D73+0×2×20×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。
ハイオスビット。

用途
コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など
精密分野組立
全長(mm)40軸径(Φmm)2シャンク径(Φmm)4先端形状プラス(+)本数10先端サイズ(#)No.0両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする