イオン発生方式高周波交流コロナ放電式
用途セル作業台での製品組立、作業机でのフィルム貼り作業、検査工程での静電気対策に。
付属品電源アダプタ(AC100-240V 0.4A)
仕様使用距離/150〜900mm
寸法(mm)162×198×68
質量(kg)0.9
使用温度(℃)5〜40
保存温度(℃)0〜60
消費電流(mA)500
オゾン発生量0.05ppm以下(測定距離50mm)
イオンバランス±10V以内(測定値:出荷時、風量HI、直進、距離300mm)
警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)
設置場所屋内の非危険場所
除電時間(秒)2.5以下(測定値:風量HI、直進、距離300mm)
入力電源DC24V±5%
保存湿度(%)35〜85%RH(ただし結露氷結のないこと)
アズワン品番64-8513-06
使用湿度(%RH)35〜85%RH(ただし結露氷結のないこと)