静電気測定器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75255932 品番EYE02
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。
数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。
クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。
見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。
三脚を取り付けての測定が可能です。
CE RoHS

測定範囲帯電電位/±0〜±1.50kV(LOレンジ)、±1.0〜±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0〜±220V 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3 質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30 用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。 付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本 トラスコ品番452-2338 使用温度(℃)0〜50 電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本) 測定距離(mm)25±0.5 測定精度(%)±10(指示値) 応答速度1秒以内 使用湿度(%RH)80以下

商品説明動画

eye02 jp
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:531

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/324/
2023-03-15

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする