板ラチェットビスキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75256072 品番TD-73MC
参考基準価格(税別)¥2,053 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

家具組立・自転車で使われるヘックスネジ用ビットとプラスビットのセット。
ねじを近づけると強力マグネットでキャッチします。ねじを落とさず片手で作業ができます。

刃先マグネットあり 軸貫通なし 用途家具組み立て・自転車などの狭い奥まった個所でのねじ締め。 トラスコ品番810-6878 セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・H3・H4・H5・H6/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー 種類セット品 先端形状プラス/マイナス/六角 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする