木柄貫通ドライバー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75256115 品番 350 -6X200
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

軸は柄の末端まで貫通し、末端部分に堅牢な大型ナット付。

先端形状マイナス 先端サイズ6×0.9mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6×0.9 軸長(mm)200 材質(グリップ)木製 トラスコ品番371-0505 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)320 質量(g)150 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)28 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
給水配管時、器具のメンテナンス時
兼松ポンプ工業株式会社 様 (建設業・工事業)

持ち手を貫通しているので安定して叩き込んで使える。ドライバー部が短いモノ
も同様だろう。

対象商品:
02197151
2020-10-03
用途:
車のハブベアリング交換作業時

E50エルグランド前輪のハブベアリング(アウターレース)打ち抜きに使用。いい感じに使えます。左右のベアリング交換だったので、ドライバーは1本ダメになります。機会があれば、また購入します。

2019-04-06
用途:
機械メンテナンス
サービス業

マイナスドライバーですからネジには本来のマイナスドライバーを使用します。木グリのこういうのは貫通ですので叩くのが前提なので嵌める外す等の使用が想定されると思うのですが軸が弱すぎます。グニャグニャ曲がってしまう。
後から知ったのですが叩く抉る作業では割柄ドライバーですね。強度が全く違います。最高です。

木グリ貫通ドライバーのポジションってなんなんでしょうかね?

2人が参考にしています
対象商品:
02197142
2017-04-24
用途:
修理等での使用です。

非常に使いやすく買ってよかったです。大変満足しています。

対象商品:
02197167
2014-07-17
用途:
機械メンテナンス
中徳工業 様 (建設業・工事業)

柄の持った感覚がすごくいい

対象商品:
02197142
2014-06-13
用途:
一般整備
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなかです

対象商品:
02197151
2014-06-22
用途:
一般作業
自動車・二輪車・自転車関連業

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする