画像準備中

ソーシャルディスタンス用サイン700X193

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード75256311 品番72-119
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ソーシャルディスタンスサインをご活用いただくことで、人手をかけずにセーフティーなソーシャルディスタンスの確保をサポートします。

用途再剥離性・耐擦過性・防滑性に配慮したフロア材専用。 トラスコ品番351-7456 材質塩ビ 取付シール タイプ長方形 縦(mm)193 横(mm)700 表示内容こちらでお待ちください
注意
※短期使用向けですので、1ヶ月〜3ヶ月の範囲内でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする