湘南ワイパーサプライ(SWS)
湘南ワイパーサプライ(SWS)の 防寒用手袋
湘南ワイパーサプライ(SWS)の 合成繊維 防寒用手袋
マイティーフォースS7G(S)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60双)
注文コード
75256365
品番
588088
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
軍手タイプの耐切創性手袋です。
ワイヤー入りの特殊繊維で新基準耐切創性試験EN388:2016 LevelEを取得しています。
用途
ガラスの取り扱い
金属片の取り扱い
鋭利なものに触れる作業
機器メンテナンス作業
金属、ガラス加工業
手袋の内履きとしても使用可能
トラスコ品番
357-9143
材質
原手:綿、ポリエステル、超高強度ポリエチレン(HPPE)、ステンレスワイヤー
色
【リスト】ピンク、【本体】イエロー
サイズ
S
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17.4
ゲージ数
7
耐切創性
E
滑り止め効果
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
EN388規格
(2016規格)2X4XE
注意
※耐切創性に特化した手袋ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。