曜日別特売
A5-7 エボシタガネ Mokuba(小山刃物製作所) 75256526

エボシタガネ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)7×180
内容量1本注文コード75256526品番A5-7
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。

用途
溝付作業に最適です。
トラスコ品番439-0474寸法(mm)7×180質量(g)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75256501
2022-02-13
用途: ドライブシャフトのかしめ外し
自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車のドライブシャフト脱着時、ハブロックナットのかしめ外しに使用しました。刃先の形状がちょうど良く、かんたんにかしめを外す事ができました。専用工具は高価なので、こちらででき大変満足です。

対象商品 : 75256517
2018-11-23
用途: はつり

欠けることもなく、使用出来ています。強度があり充分使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする