超硬センターポンチ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75256675 品番 E7-125
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

先端に超硬チップを強力にロー付けしてます。

用途正確な穴開け加工に最適で、特殊鋼にもパンチ可能です。 寸法(mm)125 質量(g)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-06
用途:
穴開け作業
製造業

ボール盤で穴を開ける時にケガキだけでは芯がずれてしますので
ポンチを打っておくとドリルが真ん中に決まります 超硬の持ちは打つ素材にもよりますが コストを考えれば 常に新しいポンチを購入しても構わないと思える単価です

対象商品:
75256675
2021-10-10
用途:
穴開けのポイント
製造業

穴開けのポイントを、ハンマーで打つ時、長さ・太さが使い易いです。

対象商品:
75256675
2024-03-15
用途:
ステンレスアングル
アイアンワークス株式会社 様 (建設業・工事業)

100回程度で先端埋まりかけ?埋没しました。もう買いません

対象商品:
75256666
2021-07-09
用途:
ドリルのセンターマーク時と、ボルト外しにに使用
その他業種

このメーカのものは安価ですが、全体的に良質なものが多い感じ。このポンチも固すぎずで打ちやすい。

対象商品:
75256675
2020-04-23
用途:
機械加工時
建設業・工事業

シャープなポンチ作業ができて満足です。太さがあと5mm程度太いと持ちやすいかも知れませんが コスパは良いです。

対象商品:
75256675
2018-07-24
用途:
金型製作等
製造業

先が丸く山もいびつでした。用途には正確にマーキングが出来ると書いてあり???こんなので出来るのかと思いマーキングしてみましたが、案の定ズレていました。仕方なく自分で成型研磨で直してから使いました。次回からは他のメーカーを選びたいです。写真もきちんと見て先がきちんと尖っている写真のメーカーのものを買いたいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
75256675
2017-08-15
用途:
穴あけの位置出し
製造業

しっかり位置出しは出来たけど
もう少し太めが良いです

対象商品:
75256666
2015-07-31
用途:
鉄鋼の仕事をしているので穴あけのセンターポンチとして

もう少し先が細いほうが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする