ヒマラヤ化学
キューBOX/ワイド深型 390×260×260
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(12個)
色
ブラウン
注文コード
75256855
品番
134435
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
カラーボックス用収納としてピッタリのサイズです。
用途
カラーボックス用収納として。
トラスコ品番
347-5104
材質
PP:(ポリプロピレン)
色
ブラウン
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
260
外寸法・間口(mm)
390
注意
※フタは別売りです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません