曜日別特売
M3×6 スリワリ付きローレットビス(ステンレス/ブラック) ノーブランド 75257614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×6 スリワリ付きローレットビス(ステンレス/ブラック) ノーブランド 75257614
M3×6 スリワリ付きローレットビス(ステンレス/ブラック) ノーブランド 75257614

スリワリ付きローレットビス(ステンレス/ブラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM3
取付長(mm)6
内容量1パック(2個)注文コード75257614品番M3×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
表面処理ブラック寸法B(mm)4寸法A(Φmm)8ねじピッチ(mm)0.5寸法D(mm)1.5寸法C(mm)1.6ねじの呼びM3穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ取付長(mm)6材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス寸法l(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする