曜日別特売
GS-100145-08 Glassticker(グラステッカー)100mm×145mm ホリコー 75257930

Glassticker(グラステッカー)100mm×145mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
表示内容レーザー注意
内容量1箱(8枚)注文コード75257930品番GS-100145-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

表面硬度5Hの非常に薄いシールです。
粘着層に直接印刷をかけている基材レスの製品です。
細かいデザインでもカッティングは不要です。
耐薬品性にも優れ、塩水や、化学薬品がかかっても非常に丈夫です。
屋外に放置し続けた場合の耐用年数は約2年です。(保管状態がよければ2年以上持ちます。)

用途
ガラスサイン用。
金属面、ガラス面、樹脂素材、木材、タイヤなど凹凸のないフラット面へのサインに。
トラスコ品番
417-9427
縦(mm)
145
横(mm)
100
表示内容
レーザー注意
注意
※紫外線により赤系黄色系のインクの色あせがみられる場合があります。
※紙や段ボールなど弱い材質には貼り付けできません。
※貼り付け形状が直角面や3次曲面への貼付けは避けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする