曜日別特売
G1-1000 可動開栓器 Mokuba(小山刃物製作所) 75257962

可動開栓器

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)軸径16×1000
内容量1本注文コード75257962品番G1-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ピンが40mmから75mm迄、バルブの大きさに合わせ調整できる。

用途バルブの開栓作業。寸法(mm)軸径16×1000質量(g)2200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75257962
2019-02-10
用途: 埋設バルブの開閉

錆のあるバルブの開閉に強い力がいるので、ハンドル及び軸部の強度を上げて欲しいのと、ハンドルの片方を長くして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 75257962
2019-04-25
用途: 配管の耐圧試験時の排水弁の開閉
建設業・工事業

排水弁の開閉作業が手早く、確実に行えます。
ハンドルに合わせた幅の調整機能は、大変便利です。

対象商品 : 75257962
2018-02-23
用途: 農業用水のバルブ開閉
農・林・水産業

固くて開閉に苦労していました。大変、楽に開閉できるようになり、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする