可動開栓器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75257971 品番 G1-1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ピンが40mmから75mm迄、バルブの大きさに合わせ調整できる。

寸法(mm)軸径16×1500 質量(g)2940 用途バルブの開栓作業。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75257962
2019-02-10
用途:
埋設バルブの開閉

錆のあるバルブの開閉に強い力がいるので、ハンドル及び軸部の強度を上げて欲しいのと、ハンドルの片方を長くして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
75257962
2019-04-25
用途:
配管の耐圧試験時の排水弁の開閉
建設業・工事業

排水弁の開閉作業が手早く、確実に行えます。
ハンドルに合わせた幅の調整機能は、大変便利です。

対象商品:
75257962
2018-02-23
用途:
農業用水のバルブ開閉
農・林・水産業

固くて開閉に苦労していました。大変、楽に開閉できるようになり、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする