バルブ開栓器

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75257987 品番 G3-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

1本ずつ丁寧に仕上げています。
ピン幅45mm

用途バルブの開栓作業。 寸法(mm)軸径16×1000 質量(g)2060

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75257987
2024-06-18
用途:
スプリンクラーの元栓バルブの開閉
美浜町北西郷公民館 様 (その他業種)

グラウンドのスプリンクラーの元栓が地下30p位のところにあり、毎朝の開閉作業が膝をつき這いつくばって開閉しなければならず、難儀してました。思っていたよりも頑丈で、強く締まっていても立ったまま楽に作業できるので、快適です。ただ想像以上に重かったのが、ちょっと誤算でした。全体にもう少しスリムなつくりでも良かったのかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75257987
2022-03-29
用途:
手の届かないバルブの開栓
その他業種

今まで開閉ができなかったバルブの操作が可能になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
75257987
2022-01-10
用途:
雪国の消雪バルブの開閉に
本田あつし事務所 様 (不動産業)

雪国だと地中深くにバルブがあります。そんな時に役立つ一品です!!

2人が参考にしています
対象商品:
75257987
2020-04-15
用途:
止水
医療・福祉・介護関連業

重いが強度は充分あり安心して利用できました。保管場所に苦労しています。

対象商品:
75257987
2023-04-15
用途:
バルブ開栓に使用。
フォレスト・イン洞川 様

思った以上に、長くて重たい。もう少し短い方が良かった。

対象商品:
75257987
2020-04-13
用途:
固くなった水栓の開栓に。
サービス業

手ではなかなか難しかった開栓が楽に開ける事ができました。

対象商品:
75257996
2019-12-15
用途:
水道メーター交換
電気・ガス・熱供給・水道業

40A水道メーター交換時に、メーターバルブ不具合の場合があり、その時早速使用しましたが、全く問題なく使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
75257987
2019-11-28
用途:
連結送水管のドレンバルブ用
三ツ木住販株式会社 様

とても使用しやすくしっかりとバルブ開閉ができます。3年に1回開閉なのでないと不便でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする