曜日別特売
G2-1500 開栓器 Mokuba(小山刃物製作所) 75258014

開栓器

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)軸径19×1500
内容量1本注文コード75258014品番G2-1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

1本ずつ丁寧に仕上げています。

用途
バルブの開栓作業。
寸法(mm)軸径19×1500質量(g)4670
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75258014
2019-06-25
用途: バルブの開閉
有限会社横田水道建設業・工事業

小学校のプール配管バルブの開閉に使用しています。
錆止め塗装もしっかりしてあり、使用感もよいです。
上部ハンドル部が何かの拍子に抜け落ちることがあるのが
ちょっと残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 75258014
2019-03-14
用途: 水道工事

この手の品を扱ってくれてありがたいです。
もっと太い丈夫なタイプも取り扱ってほしいです。

対象商品 : 75258014
2018-02-02
用途: 工事竣工引き渡し工具として学校に提供
有限会社永山水道工事社電気・ガス・熱供給・水道業

探し求めていた商品でした。価格も安いと思います。
他の商品も購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 75258014
2016-04-13
用途: 水道工事修理の断水目的に使用
建設業・工事業

古くなった仕切弁等を止水や開栓目的に使用します。
購入後、壊れるまで使用する工具ですので、
軸径はもう少し太いと曲りの心配は少なくなると感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
水栓の差し込み部分の内径寸法は42mm角でしょうか。
回答:
ピン幅が調節可能で、ピ​ン​可​動​幅​40~75mmとなります。

ご検討の程宜しくお願い致します。
5が参考にしています
2018-03-08

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする