ミリオン
ミリオンの 土農具
ミリオンの 鍬
ミリオンの 竹の子鍬・芋ほり・根切り
山芋掘
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75258565
品番
DZ-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
鍛造製造で、刃先は完全熱処理済みで丈夫。
全長(mm)
1500
刃幅(mm)
100
用途
山芋ほり、根切り作業等。
軸径(Φmm)
20
質量(g)
4000