TriApex
FZ704C ウーリーナイロングローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10双)
注文コード
75258596
品番
FZ704C-01-M
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
低発塵性の品質管理手袋です。
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器
医薬品・バイオ・化学・包装
トラスコ品番
427-4923
材質
ポリエステル
色
白
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応