※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングタイプ六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75258671 品番 AL1200
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

AWのロングタイプ

先端形状六角 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)12 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20 用途穴付ボルト等の締付け取外しに 材質Cr-V 寸法(mm)12 全長(mm)250 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする