※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
ロングタイプ六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75258687
品番
AL1400
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
AWのロングタイプ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
14
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M16・M18
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M22・M24
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
材質
Cr-V
寸法(mm)
14
全長(mm)
280
質量(g)
448
RoHS指令(10物質対応)
対応