旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
ロングタイプ六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75258696
品番
AL1700
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
AWのロングタイプ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
17
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M20・M22
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
トラスコ品番
816-4959
材質
Cr-V
寸法(mm)
17
全長(mm)
320
質量(g)
754
RoHS指令(10物質対応)
対応