ロングタイプ六角棒スパナセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(7本) 注文コード 75258714 品番 ALS0770
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

AL7本組

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 用途穴付ボルト等の締付け取外しに トラスコ品番816-4961 セット内容1.5-6mm 材質Cr-V 質量(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする