旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
ロングタイプ六角棒スパナセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(7本)
注文コード
75258723
品番
ALS0790
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
AL7本組
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
セット内容
2.5-10mm
材質
Cr-V
質量(g)
425
RoHS指令(10物質対応)
対応