※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
ボールポイント六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75258793
品番
AP0500
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
セミロングタイプボールポイント
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
5
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M6
適合ねじサイズ(止ねじ)
M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M8
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
材質
Cr-V
寸法(mm)
5
全長(mm)
120
質量(g)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応