※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイント六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75258836 品番 AP1200
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

セミロングタイプボールポイント

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)12 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20 用途穴付ボルト等の締付け取外しに トラスコ品番816-4974 材質Cr-V 寸法(mm)12 全長(mm)185 質量(g)220 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする