3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75259107 品番 AQU0200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) 値下げ
599

カラー六角棒レンチ

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)2 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 用途穴付ボルト等の締付け取外しに 材質超強力合金鋼 寸法(mm)2 全長(mm)100 質量(g)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする