3/22より値下げ!現場を応援
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75259125
品番
AQU0300
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
値下げ
¥
599
バスケットに入れる
カラー六角棒レンチ
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
3
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M5
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
材質
超強力合金鋼
寸法(mm)
3
全長(mm)
126
質量(g)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応