3/22より値下げ!現場を応援

オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75259143 品番 AQU0500
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) 値下げ
799

カラー六角棒レンチ

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)5 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 用途穴付ボルト等の締付け取外しに 材質超強力合金鋼 寸法(mm)5 全長(mm)160 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする