※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(inch)
1/8
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#10
注文コード
75259195
品番
AQX0108
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
寸法・適合ねじサイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
メッキロングボールポイントインチサイズ
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
寸法(inch)
1/8
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#10
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
材質
超強力合金鋼
全長(mm)
126
質量(g)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応