※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(inch)3/16 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4" 適合ねじサイズ(止ねじ)3/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8" 注文コード75259222 品番AQX0316
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は寸法・適合ねじサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

メッキロングボールポイントインチサイズ

先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4" 寸法(inch)3/16 適合ねじサイズ(止ねじ)3/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16" 用途穴付ボルト等の締付け取外しに 材質超強力合金鋼 全長(mm)160 質量(g)28 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする