※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(inch)
5/16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/2"
注文コード
75259247
品番
AQX0516
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法・適合ねじサイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
メッキロングボールポイントインチサイズ
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
3/8"
寸法(inch)
5/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/2"
材質
Cr-V
全長(mm)
200
質量(g)
99
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
3/8"