※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(inch)5/32 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10 適合ねじサイズ(止ねじ)5/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16" 注文コード75259256 品番AQX0532
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥823
販売価格(税別)
748
この商品は寸法・適合ねじサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

メッキロングボールポイントインチサイズ

先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10 寸法(inch)5/32 適合ねじサイズ(止ねじ)5/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4" 用途穴付ボルト等の締付け取外しに 材質超強力合金鋼 全長(mm)142 質量(g)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする